Fraise torique carbure monobloc GARANT Master UNI, TiSiN, ⌀ DC / R1: 8/2,5mm

Réf.: 2018356 N° de catalogue.: 206367
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 65.80
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / R1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Uni
⌀ dents DC 8 mm
Revêtement TiSiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 42 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage; 0,3×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 21 mm
Rayon de coupe R1 2,5 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 27 mm
⌀ de détalonnage D1 7,7 mm
Longueur totale L 63 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,06 mm
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 0,07 mm
Avance fz pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,045 mm
Type de produit Fraises toriques

Identification et classification

Référence article 2018356
Numéro de catalogue 206367
EAN / GTIN 4067263046967
Réf. fabricant 206367 8/2,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
280
Acier < 500 N/mm²
P
260
Acier < 750 N/mm²
P
240
Acier < 900 N/mm²
P
190
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
250
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l’ébauche et la finition à des avances maximales et très faible génération de vibrations. Géométrie et revêtement hautes performances innovants pour d’excellents résultats de fabrication et une durée de vie maximale dans différents matériaux. Grande autostabilité et faibles vibrations grâce au pas différentiel. Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,005 mm.
Cotes similaires à DIN 6527.

Avantage(s):

  • Fonctionnement à faibles vibrations.
  • Forme de goujure spéciale, goujures larges.
  • Chanfrein d’arête spécialement adapté.
  • Substrat optimisé en termes de dureté et de ténacité.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier