Batterie Li-Power, Capacité de la batterie: 2Ah

Réf.: 2015244 N° de catalogue.: 073870
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
y compris TAR CHF 0.80
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de la batterie (Ah) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Batteries

Identification et classification

Référence article 2015244
Numéro de catalogue 073870
EAN / GTIN 4061792202207
Réf. fabricant 625026000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

Puissantes batteries Li-Ion 18 V, compatibles avec toutes les machines 18 V et les chargeurs de la plate-forme CAS.
  • Surveillance individuelle des cellules électronique permanente.
  • Indicateur permettant de contrôler en permanence la capacité restante.
  • Faible auto-décharge et longue durée de stockage.
  • Gestion de la charge et de la décharge contrôlée par processeur.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.