müba Clôture mobile longueur 3,50 m

Réf.: 2006461 N° de catalogue.: 0110
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 109.00
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

hauteur 1,2 m
longueur 3,5 m

Identification et classification

Référence article 2006461
Numéro de catalogue 0110
EAN / GTIN 7610106687635
Réf. fabricant 29170

Description

Description:

Zingué au feu, fermeture de chantier, rapide et économique, avec des crochets et oeillets soudés.

Données techniques:

  • Diamètre des tubes verticaux 42,4 mm
  • Diamètre des tubes transversaux supérieur-inférieur 33,7 mm
  • Ouverture de maille 105x290 mm