MILWAUKEE Burin pelle 28 mm K-Hex

Réf.: 2005950 N° catalogue.: Z781400
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 196.50
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 400 mm
⌀ queue 28 mm

Identification et classification

Référence article 2005950
Numéro de catalogue Z781400
EAN / GTIN 4058546370152
Réf. fabricant 4932479221

Description

Champ d'application:

Découvrez notre burin bêche de 28 mm, parfaitement adapté à notre marteau de démolition MX FUEL™ 25 Kg. Ce burin de haute qualité est conçu pour couper et casser sans effort à travers le béton, la pierre et d'autres matériaux durs.Sa construction robuste lui assure une longue durée de vie, même dans les travaux de démolition les plus exigeants. Le burin bêche 28 mm est un outil indispensable pour tout professionnel de la démolition qui effectue des travaux de démolition lourds.

Notes d'application:

Discover our 28 mm spade chisel that fits perfectly with our MX FUEL™ 25 Kg demolition hammer. This high-quality chisel is designed to effortlessly cut and break through concrete, stone and other hard materials.Its rugged construction ensures that it will last through demanding demolition jobs. The 28mm Spade Chisel is an essential tool for any professional demolition contractor performing heavy demolition work.