MILWAUKEE Couronne de forage à eau diamantée WCHP-TK 12x270mm

Réf.: 2005896 N° de catalogue.: Z070106
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 115.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø 12 mm
longueur totale 270 mm

Identification et classification

Référence article 2005896
Numéro de catalogue Z070106
EAN / GTIN 4058546325633
Réf. fabricant 4932472167

Description

Champ d'application:

Découvrez notre vaste gamme de couronnes de forage diamantées pour le forage à eau !
  • Nos couronnes de forage sont équipées d'un attachement standard ½″ G jusqu'à 45 mm de diamètre et d'un attachement 1 ¼″ UNC de 46 à 150 mm de diamètre et sont parfaitement adaptées à une utilisation dans le béton armé.
  • Les segments soudés au laser sont extrêmement robustes et résistants à la démolition.
  • Avec une hauteur de 10 mm, les segments offrent une longue durée de vie et assurent ainsi un travail efficace et précis.
  • Profitez d'une qualité et d'une fiabilité maximales à chaque utilisation!
.