MILWAUKEE Burin pour l'asphalte 28 mm K-Hex

Réf.: 2005860 N° catalogue.: Z075546
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 212.50
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 440 mm
⌀ queue 28 mm

Identification et classification

Référence article 2005860
Numéro de catalogue Z075546
EAN / GTIN 4058546370169
Réf. fabricant 4932479222

Description

Champ d'application:

Burin à asphalte hexagonal 28 mm - Parfait pour le marteau-piqueur MX FUEL™ 25 Kg !Avec notre burin à asphalte hexagonal de 28 mm, tu peux casser et enlever l'asphalte et d'autres matériaux durs sans effort. Ce burin est spécialement conçu pour être utilisé avec le puissant marteau de démolition MX FUEL™ 25 Kg et s'adapte parfaitement à cet outil. La tige hexagonale assure une connexion sûre et stable entre le burin et le marteau de démolition, ce qui te permet de te concentrer pleinement sur ton travail.Notre burin à asphalte est un excellent choix pour tous ceux qui souhaitent travailler rapidement et efficacement.

Notes d'application:

Asphalt Chisel 28 mm Hex - Perfect for the MX FUEL™ 25 Kg Demolition Hammer!Our 28 mm Hex Asphalt Chisel lets you break and remove asphalt and other hard materials with ease. This chisel is specifically designed for use with the powerful MX FUEL™ 25 Kg Demolition Hammer and is a perfect fit for this tool. The hexagonal shaft provides a secure and stable connection between the chisel and the demolition hammer, so you can fully concentrate on your work.Our asphalt chisel is an excellent choice for anyone who wants to work quickly and efficiently