MILWAUKEE Bâti de forage

Réf.: 2005843 N° catalogue.: Z075542
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 1,430.00
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

course 570 mm
épaisseur 892 mm
Max. Foret 250 mm

Identification et classification

Référence article 2005843
Numéro de catalogue Z075542
EAN / GTIN 4058546338930
Réf. fabricant 4933472247

Description

Champ d'application:

Le support de carottage diamanté réglable en hauteur offre une utilisation confortable d'une seule main grâce à sa poignée d'entraînement isolée et à son réglage de profondeur facile d'accès.Il dispose d'une fermeture rapide universelle qui convient à toutes les carotteuses avec un col de serrage de 60 mm. Grâce à l'embout du réservoir d'eau qui s'installe sans outil et qui est compatible avec le réservoir d'eau pulvérisé de 15 l du système M18™ SWITCH TANK™, un refroidissement simple et efficace de la couronne de forage est garanti.Le support de carottage diamanté dispose d'une colonne extra longue qui permet de forer des trous d'un diamètre maximal de 250 mm. La pompe à vide permet de fixer le support en toute sécurité sur des surfaces lisses et planes. L'indicateur d'angle de forage sur la plaque de base peut varier de 0° à 45° afin de garantir un alignement précis du trou de forage. Les blocs coulissants réglables facilitent l'ajustement de la perceuse afin d'obtenir un résultat parfait. Le design en aluminium léger et durable du support est une combinaison parfaite de robustesse et de portabilité. En outre, un kit de fixation pour ancrage de chute (4932399731) est inclus dans la livraison.