SFS Equerre à rideaux 60x180 zingué bleu

Réf.: 2003999 N° de catalogue.: 81255
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 2.05
  • Quantité minimale de commande : 20 Pièce
  • Etapes de la commande : 20 Pièce
Sur demande
Disponibilité
290 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

épaisseur 3,5 mm
A2 60 mm
B 17 mm
matériau acier
surface zingué passivé bleu
Exécution de fer Équerres
A1 180 mm

Identification et classification

Référence article 2003999
Numéro de catalogue 81255
EAN / GTIN 4003984903936
Réf. fabricant 160180Z

Description

Contenu:

20 pièces