• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

Réétalonnage Clé dynamométrique 0,02-7 Nm

Réf.: 196922 N° catalogue.: 020015
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 50.40
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

accrédité non
Pour Clé dynamométrique
Type de produit Etalonnage

Identification et classification

Référence article 196922
Numéro de catalogue 020015
EAN / GTIN 2000000996080
Fabricant/personne responsable Trescal GmbH, Poststraße 15, 90471 NÜRNBERG, Deutschland, www.trescal.de

Description

Norme de contrôle:

DIN EN ISO 6789-2.

Remarque(s):

Plage de mesure: La valeur mesurée minimum accréditée est de 1 Nm.
Pour les clés dynamométriques avec protection par mot de passe, envoyez le mot de passe.