Chaussures anthracite/noir Chaussures de sécurité comfort ESD, S1P W1, Pointure EU: 41

Réf.: 193395 N° catalogue.: 092054
Prix par 1 Paire
Prix HT CHF 95.40
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 Paire (TVA incluse)
  • Classe de protection: S1P
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété: Amortissement Vario®

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série comfort
Sexe Homme; Unisexe
Classe de protection S1P
Matériau coque de protection Aluminium
Résistance à la pénétration Textile
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété Amortissement Vario®
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 41
Couleur anthracite/noir
Type de produit Sandales de sécurité

Identification et classification

Référence article 193395
Numéro de catalogue 092054
EAN / GTIN 4062406400279
Réf. fabricant 092054 41
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les chaussures de sécurité GARANT comfort allient confort maximal et design moderne. Les matières innovantes et de haute qualité ainsi que la qualité de finition très élevée “Made in Germany” garantissent une protection maximale et un poids minimum. Les différentes largeurs de tige et le mode de fabrication pincé permettent d’obtenir un “véritable” système d’adaptation de la largeur, offrant ainsi une solution idéale pour différentes largeurs de pied. La mise en œuvre systématique des principes ergonomiques et un amortissement interchangeable en fonction du poids réduisent considérablement les contraintes au niveau des genoux et du dos et contribuent ainsi à préserver la santé à long terme.
  • Tige en microfibres légères mais résistantes.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Heel-Puller GARANT comfort pratique pour mettre les chaussures facilement et rapidement.
  • Support plantaire GARANT comfort avec amortissement en fonction du poids.
  • Semelle extérieure GARANT comfort TPU.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Sandales à structure d’aération grande surface et protection antiperforation en tissu.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Poids : Pointure 42 - 500g
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large W2 sous 092055.
  • Support plantaire GARANT comfort avec amortissement en fonction du poids: 092864 (doux), 092865 (moyen), 092866 (dur).
  • De série, les chaussures portant la réf. 36-39 sont livrées avec l’amortissement doux, la réf. 40-45 avec l’amortissement moyen et la réf. 46-48 avec l’amortissement dur.
  • Lacets GARANT pour bottines à lacets: 092855 120, fermeture rapide pour sandales: 092856 55 (réf. 36-41) et 092856 65 (réf.42-48).

Warning:

Utilisation normale
  • Protection du pied contre les risques mécaniques.
  • Pour des travaux impliquant des éléments sensibles aux décharges électrostatiques.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas retirer la semelle antiperforation ni l’embout de protection des chaussures.

Utilisation normale
  • Protection du pied contre les risques mécaniques.
  • Pour des travaux impliquant des éléments sensibles aux décharges électrostatiques.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas retirer la semelle antiperforation ni l’embout de protection des chaussures.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "comfort" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier