Mandrin de taraudage à changement rapide, SA 50, Capacité de taraudage: M3-12

Réf.: 191331 N° catalogue.: 334642
Remise
CHF 261.06
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2027
Prix HT CHF 217.50
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de taraudage Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme de porte-outils: DIN 69871; ISO 7388-1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de taraudage M3 − M12
Support SA 50
Norme de porte-outils DIN 69871; ISO 7388-1
Compensation pression 7,5 mm
Compensation extension 7,5 mm
⌀ ext. D 38 mm
⌀ int. D1 19 mm
Longueur de col cote A 62 mm
Type de produit Mandrins de taraudage

Identification et classification

Référence article 191331
Numéro de catalogue 334642
EAN / GTIN 4045197488480
Réf. fabricant 334642 M3-12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.
  • Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.

Utilisation:

  • Réalisation de taraudages de précision.
  • Utilisables pour filetages gauche et droite.
  • Pour machines CN et centres d'usinage.

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420335660.
Tirettes (AB) 308600308806, clé de serrage AB 308820; 308835.

Remarque(s):

  • Mandrins de taraudage à changement rapide avec d’autres types de queues réf. M14 − M33 disponibles sur demande.
  • Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l’arrosage par le centre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier