Jeu de forets hélicoïdaux HSS 114150 en coffret, non revêtu, Type: 1-13KB

Réf.: 188278 N° de catalogue.: 115120
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 252.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage du foret 1 mm - 13 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Nombre de forets 29
⌀ perçage 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Par incrément de 0,5 mm
en coffret oui
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 188278
Numéro de catalogue 115120
EAN / GTIN 4045197657596
Réf. fabricant 115120 1-13KB
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Huile
 

Description

Exécution:

Rectifiés: Forets hélicoïdaux avec grande précision de concentricité et de pas ainsi qu'un affûtage au sommet précis.
À partir de 2,4 mm, vaporisés.
Avec amincissement type C à partir de 4 mm.

Remarque(s):

Réf. 16 − 20: forets avec queue ⌀ 16 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier