Dispositifs de mise à zéro de précision, Type: 100

Réf.: 183795 N° catalogue.: 359087
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 186.00
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 48 mm
Largeur 25 mm
Hauteur 100 mm
Type de produit Dispositif de mise à zéro

Identification et classification

Référence article 183795
Numéro de catalogue 359087
EAN / GTIN 4062406569778
Réf. fabricant 359087 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Aluminium anodisé.
  • Semelle robuste en acier trempé (5 mm d’épaisseur).

Utilisation:

Pour le réglage de microforets et de fraises, par exemple.

Livraison:

Avec clé mâle coudée 6 pans réf. 3 mm.

Remarque(s):

Comparateurs de rechange 432500 réf. 5/40.