Pointe tournante, aplatie pour embouts interchangeables, Cône morse: 4

Réf.: 183683 N° de catalogue.: 321266
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 1,405.00
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cône morse CM4
⌀ corps D 60 mm
Longueur utile B 85 mm
Erreur de concentricité max. 0,003 mm
Vitesse de rotation max. 10 000 min-1
Pour poids de la pièce 400 kg
Longueur 1 74 mm
L2 10 mm
⌀ ext. D1 14 mm
Pour code couleur K14
Vis de calage oui
Type de produit Pointe de centrage

Identification et classification

Référence article 183683
Numéro de catalogue 321266
EAN / GTIN 4062406572310
Réf. fabricant 321266 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avec pointe allongée et écrou à chasser, spécialement pour machines CN.
  • Outil complet, trempé et rectifié.
  • Roulements à billes spéciaux pour des charges importantes également à vitesse élevée.
  • Pointe rotative trempée à cœur, possibilité de réaffûtages multiples.
  • Sans entretien grâce au graissage à vie.
  • Un joint spécial empêche toute pénétration de saleté et de liquide de refroidissement.

Corps réduit avec méplat sur un côté pour une accessibilité optimale; très grande précision de concentricité grâce aux paliers haut de gamme; convient également pour les applications de ponçage.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Pour une charge et une vitesse élevées, spécialement pour machines CN.
Flexibilité grâce aux embouts interchangeables. Utilisation universelle sur les tourelles et les contre-broches sur les machines CNC.

Accessoire(s):

Embouts interchangeables 32 0627 - 32 0631.

Remarque(s):

Ecrou d'extraction pour machines CN pour pouvoir sortir la pointe du fourreau de la poupée mobile.
Changement des embouts sur pans de clé par torsion aux 2 extrémités.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier