Fraises VHM GARANT Master UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 4mm

Réf.: 179168 N° de catalogue.: 203067
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 42.15
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Uni
⌀ dents DC 4 mm
Revêtement TiSiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 42 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le dressage; 0,3×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage MTC
Longueur de coupe Lc 11 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 17 mm
⌀ de détalonnage D1 3,8 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Arrondi d’angle rv 0,08 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,02 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,025 mm
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 179168
Numéro de catalogue 203067
EAN / GTIN 4062406569624
Réf. fabricant 203067 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
280
Acier < 500 N/mm²
P
260
Acier < 750 N/mm²
P
240
Acier < 900 N/mm²
P
190
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
250
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l’ébauche et la finition à des avances maximales et très faible génération de vibrations. Géométrie et revêtement hautes performances innovants pour d’excellents résultats de fabrication et une durée de vie maximale dans différents matériaux. Grande autostabilité et faibles vibrations grâce au pas différentiel.

Avantage(s):

Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.