Fraises VHM GARANT Master UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 20mm

Réf.: 179099 N° de catalogue.: 203062
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 227.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Uni
⌀ dents DC 20 mm
Revêtement TiSiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 42 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 26 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 40 mm
⌀ de détalonnage D1 19,5 mm
Longueur totale L 92 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Arrondi d’angle rv 0,3 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,1 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,13 mm
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,08 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 179099
Numéro de catalogue 203062
EAN / GTIN 4062406569600
Réf. fabricant 203062 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
280
Acier < 500 N/mm²
P
260
Acier < 750 N/mm²
P
240
Acier < 900 N/mm²
P
190
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
250
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l’ébauche et la finition à des avances maximales et très faible génération de vibrations. Géométrie et revêtement hautes performances innovants pour d’excellents résultats de fabrication et une durée de vie maximale dans différents matériaux. Grande autostabilité et faibles vibrations grâce au pas différentiel.

Avantage(s):

  • Fonctionnement avec peu de vibrations.
  • Forme de goujure spéciale, goujures larges.
  • Chanfrein d’arête spécialement adapté.
  • Substrat optimisé en termes de dureté et de ténacité.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier