Fraise à chanfreiner de précision HOLEX Pro Steel avec pas différentiel et 3 méplats 90°, TiAlN, ⌀ ext. Dc: 20,5mm

Réf.: 179091 N° catalogue.: 150184
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 33.95
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Graduation des arêtes de coupe: Différent
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 20,5 mm
Revêtement TiAlN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS
Graduation des arêtes de coupe Différent
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 335 C
Queue Queue à trois méplats de serrage avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 3,5 mm
Longueur totale L 63 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 M10
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,16 mm/tr
Tolérance de queue h9
Bague de couleur Vert
Série Pro Steel
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Identification et classification

Référence article 179091
Numéro de catalogue 150184
EAN / GTIN 4062406524470
Réf. fabricant 150184 20,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
75
Alu (à copeaux courts)
N
70
Acier < 750 N/mm²
P
50
Acier < 900 N/mm²
P
40
Acier < 1100 N/mm²
P
20
Acier < 1400 N/mm²
P
15
Acier < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
Fonte GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les fraises ont 3 dents,dépouille radiale.
Les goujures sont rectifiées.
HOLEX Pro Steel:
  • Résultats d’usinage précis en utilisation manuelle et mécanique.
  • Fonctionnement sans vibrations grâce au pas différentiel extrême des arêtes pour des surfaces esthétiques.
  • Durées de vie d’outil optimales grâce au revêtement hautes performances TiAlN.
  • Grande sécurité de processus grâce à l’évacuation des copeaux optimisée.
  • Rapport qualité/prix intéressant.

Queue avec 3 méplats pour une utilisation sur des mandrins à 3 mors.

Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreinages à 90° sans facettes.

Téléchargements et documents

De la même série "Pro Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier