SFS Vis autoperceuse six pans Acier znb SW-T-A14-4,8x35

Réf.: 1783669 N° de catalogue.: 9222
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 30.70
  • Quantité minimale de commande : 250 Pièce
  • Etapes de la commande : 250 Pièce
Sur demande
Disponibilité
2 701 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 35 mm
empreinte six pans
matériau acier cémenté trempé
surface zingué passivé bleu
Forme de tête Tête à six pans
s 8 mm
d2 14 mm
k 5,2 mm
d1 4.8 mm

Identification et classification

Référence article 1783669
Numéro de catalogue 9222
EAN / GTIN 7611188493695
Réf. fabricant 856490

Description

Description:

Pour la fixation de tôle sur bois
avec rondelle d'étanchéité, aluminium A14