Paire de gants MASTER CUT D, Taille des gants: 12

Réf.: 175142 N° de catalogue.: 094446
Prix par 1 Paire
Prix HT CHF 15.50

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF 16.76 / 1 Paire
  • De 12 Paire
    CHF 13.94 / 1 Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)
  • Propriété des gants: Renfort entre le pouce et l’index
  • Tricot technologique: 18G
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Classe de protection anti-coupure: D

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MASTER CUT
Propriété des gants Renfort entre le pouce et l’index
Tricot technologique 18G
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4442D
Matériau support Fil spécial
Revêtement Mousse nitrile
Variante de revêtement Paume
Domaine d’application Précision; Polyvalents
Couleur gris / noir
Utilisation réutilisable
Classe de protection anti-coupure D
Type de produit Gants anti-coupures

Identification et classification

Référence article 175142
Numéro de catalogue 094446
EAN / GTIN 4062406574123
Réf. fabricant 094446 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Ajustés et extrêmement confortables grâce à la technologie de tricot à jauge 18. Revêtement agréable en micromousse nitrile pour une excellente sensibilité et une grande dextérité. Idéals pour une manipulation précise de petites pièces coupantes. Idéals également pour les environnements légèrement huileux.
GARANT MASTER CUT D. Niveau de protection anti-coupures D, entièrement sans fibres de verre ou d’acier. Avec renfort entre le pouce et l’index pour une longévité accrue.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Warning:

Utilisation normale
  • Protègent les mains contre les risques mécaniques, les écorchures, les ampoules et les risques de coupure. Pour les travaux de précision.
  • Protection optimale uniquement en cas de recouvrement complet de la zone à protéger. Pour les gants de protection avec fermeture, vérifier la bonne fixation de celle-ci. Les gants de protection ne peuvent pas glisser. Choisir la taille de gant adéquate.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne protègent pas contre les risques chimiques, microbiologiques, thermiques et électriques.
  • Ne pas utiliser à proximité de pièces de machine en rotation.
  • Ne plus utiliser les gants après tout contact avec un objet tranchant.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier