{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| L | 26 mm | |
| empreinte | six pans | |
| matériau | acier inoxydable | |
| Forme de tête | Tête à six pans | |
| s | 8 mm | |
| type | SXL2-AV16-6,3X26-A4 | |
| k | 5,2 mm | |
| CLlap | 0,8 mm - 3,5 mm | |
| D1 | 6,3 mm | |
| Variété | A4 (acier inoxydable austénitique) |
| Référence article | 1748191 | |
| Numéro de catalogue | 9866 | |
| EAN / GTIN | 7611188405063 | |
| Réf. fabricant | 1748191 |