Compresseur sans fil, Type: M18FAC

Réf.: 173222 N° catalogue.: 079844
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 592.31
y compris TAR CHF 6.31
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant M18FAC
Puissance absorbée 0,4 kW
Pression maximale (air) 9,31 bar
Puissance d'aspiration maximale 126 l/min
Puissance de remplissage maximale 74 l/min
Volume réservoir à pression 7,6 l
Poids 14,4 kg
Niveau sonore 68 dB(A)
Longueur 500 mm
Largeur 500 mm
Hauteur 500 mm
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Compresseurs

Identification et classification

Référence article 173222
Numéro de catalogue 079844
EAN / GTIN 4058546325626
Réf. fabricant 4933472166
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Compresseur sans fil M18 FUEL™. Une pression d’air de 2,8 bars et un débit de livraison effectif de 48 l/m permettent d’utiliser des cloueuses et agrafeuses courantes. Niveau sonore de seulement 68 dB(A) pour des conditions de travail agréables.

Livraison:

Version sans batteries ni chargeur.

Remarque(s):

Autres compresseurs d’atelier disponibles sur demande (uniquement en Allemagne.)
Kit de base batterie adapté, voir code art. 073833 réf. M18HNRG12.