• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Etalonnage DAkkS à droite Appareil / capteur de contrôle de couple 1000

Réf.: 171885 N° de catalogue.: 020130

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 4 Nm - 1 000 Nm
accrédité oui
Pour Appareil de contrôle de couple
Type de produit Etalonnage

Identification et classification

Référence article 171885
Numéro de catalogue 020130
EAN / GTIN 2050002054639
Fabricant/personne responsable Trescal GmbH, Poststraße 15, 90471 NÜRNBERG, Deutschland, www.trescal.de

Description

Remarque(s):

Etalonnage à droite.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier