Jeu de fraises rotatives 5 pièces, GARANT Master UNI – moyen, Carbure TiAIN, Nombre de fraises rotatives: 5

Réf.: 171155 N° catalogue.: 541406
Prix HT CHF 140.00
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de fraises rotatives Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)
  • ⌀ queue: 6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GARANT Master Uni
Type d'outils Carbure TiAIN
⌀ queue 6 mm
Nombre de fraises rotatives 5
Type de produit Fraises rotatives

Identification et classification

Référence article 171155
Numéro de catalogue 541406
EAN / GTIN 4062406587079
Réf. fabricant 541406 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeu de fraises rotatives en carbure Multi Cut avec modèles courants.

La nouvelle géométrie innovante des dents offre une grande capacité de coupe, de même qu’un fonctionnement extrêmement silencieux et une excellente maniabilité. La formation optimale des copeaux (pas de copeaux pointus) permet d’obtenir une qualité d’état de surface élevée lors de l’ébauche et de la finition.
  • Utilisation universelle.

⌀ queue 6 mm.
Les fraises rotatives GARANTsont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Revêtement supplémentaire en TiAlN pour une durée de vie et une résistance à la chaleur accrues.
Pour contraintes thermiques et mécaniques élevées (Heavy Duty).
  • Durée de vie plus élevée.
  • Apport de chaleur moindre.
  • Meilleure évacuation des copeaux.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux réalisés avec des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage,
l’usinage de soudures et de surfaces planes.

Livraison:

1 de chaque 540222 réf. A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.

Remarque(s):

Matières avec une mauvaise thermoconductivité; diminuer la vitesse de rotation pour éviter le bleuissement de la fraise et le graissage.