Fraises rotatives GARANT Master Uni – moyen, Carbure, Type: A0616

Réf.: 170365 N° de catalogue.: 540220
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 23.30
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • ⌀ queue: 6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GARANT Master Uni
Type de denture Denture différentielle
Degré de finesse de la denture moyen
Type d'outils Carbure
Forme Cylindrique sans coupe en bout
⌀ tête 6 mm
Longueur tête 16 mm
Longueur totale 50 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Identification et classification

Référence article 170365
Numéro de catalogue 540220
EAN / GTIN 4062406584764
Réf. fabricant 540220 A0616
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 

Description

Exécution:

La nouvelle géométrie innovante des dents offre une grande capacité de coupe, de même qu’un fonctionnement extrêmement silencieux et une excellente maniabilité. La formation optimale des copeaux (pas de copeaux pointus) permet d’obtenir une qualité d’état de surface élevée lors de l’ébauche et de la finition.
  • Enlèvement de matière élevé.
  • Fonctionnement silencieux.
  • Réduction de la charge thermique, augmentation de la durée de vie, meilleure évacuation des copeaux.
  • Utilisation universelle dans l’acier, l’INOX et l’aluminium.

⌀ queue 6 mm.
Les fraises rotatives GARANTsont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage,
l’usinage de soudures et de surfaces planes.

Remarque(s):

Matières avec une mauvaise thermoconductivité: diminuer le nombre de tours pour éviter le bleuissement de la fraise rotative et le graissage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier