Agent de traitement liquide, 5 l Acier, acier inoxydable, Meulage et polissage, Type: UNI

Réf.: 170359 N° catalogue.: 501650
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 33.10
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS05: Corrosif

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HEURE GMT
Signalisation des substances dangereuses GHS05: Corrosif
Sommaire 5 l
Pour Acier, acier inoxydable - Ponçage et polissage
pH 7,6 %
Dosage 5 % - 7 %
Type de produit Agent de traitement

Identification et classification

Référence article 170359
Numéro de catalogue 501650
EAN / GTIN 4062406372880
Réf. fabricant 501650 UNI
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Les compounds (agents de traitement liquide) sont transférés dans des machines de tribofinition au cours du procédé humide. Ils améliorent la capacité d’abrasion et nettoient les pièces et les corps abrasifs.
Avec protection anti-corrosion pour tous les métaux ferreux.

Utilisation:

Mélanger le compound uniquement dans le dosage prescrit pour l’eau de procédé dans le réservoir d’eau. Le récipient gradué fourni avec la machine de tribofinition facilite le dosage correct.

Remarque(s):

Pas de livraison en France. Aucune livraison express possible.