Jauge d’épaisseur, acier, T2, Nombre de lames: 13

Réf.: 166979 N° de catalogue.: 478200
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 3.80

  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de lames Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: Norme usine

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Tolérance T2
Epaisseur de lame 0,05-0,25 (0,05 crois.) 0,3-1,0 (0,1 crois.) mm
Nombre de lames 13
Longueur lame 100 mm
Matériau Acier
Type de produit Jauge d’épaisseur

Identification et classification

Référence article 166979
Numéro de catalogue 478200
EAN / GTIN 4045197207463
Réf. fabricant 478200 13
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jauge d’épaisseur.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier