Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 8,2

Réf.: 166834 N° de catalogue.: 114150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 11.10 / 1 Unité
  • De 5 Unité
    CHF 9.25 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm/pouces) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 8,2 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 62,7 mm
Longueur des goujures Lc 75 mm
Longueur totale L 117 mm
⌀ queue Ds 8,2 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,1 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 166834
Numéro de catalogue 114150
EAN / GTIN 4045197013309
Réf. fabricant 114150 8,2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Rectifiés: Forets hélicoïdaux avec grande précision de concentricité et de pas ainsi qu’un affûtage au sommet précis.
À partir de 2,4 mm, vaporisés.
Avec amincissement type C à partir de 4 mm.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Réf. 16 − 20: forets avec queue ⌀ 16 mm.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier