MANDREX MXqs Xtra profond Mèche à centrer HSS 300mm

Réf.: 166409 N° de catalogue.: Z589742
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 58.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

p. scie-cloche Xtra Tief
Ø 12.4 mm
jeu pcs. 1
profondeur de coupe 300 mm
longueur 300 mm
Version HSS

Identification et classification

Référence article 166409
Numéro de catalogue Z589742
EAN / GTIN 8718564008784
Réf. fabricant MX2P0071B

Description

Description:

Mèche torse HSS et HM pour le pré-perçage du trou de centrage.
Pour les scies cloches bimétal et HM Xtra-Deep.

Pour un résultat propre, percez d'abord le trou de centrage avec la mèche torse, puis fixez la tige de guidage avec la scie cloche dans le mandrin MXqs pour percer le diamètre de trou souhaité.

Mèche torse HSS : pour utilisation dans le bois, le plastique et le métal
Mèche torse HM : pour utilisation dans la brique, le plâtre, la maçonnerie

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier