Jeu de limes universelles 5 pièces, dans une trousse taille 1, Longueur sans queue: 200mm

Réf.: 165783 N° catalogue.: 517100
Prix HT CHF 53.80
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans queue (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)
  • Norme: DIN 7261

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille 1
Longueur sans queue 200 mm
Norme DIN 7261
Type de produit Limes d'atelier

Identification et classification

Référence article 165783
Numéro de catalogue 517100
EAN / GTIN 4009215074734
Réf. fabricant 13552010
Fabricant/personne responsable Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes non convexes ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.
Pour protéger les limes, les jeux sont rangés de manière ordonnée dans une pochette enroulable robuste en nylon.
Les limes protégées d'une mousse ne peuvent pas s'encrasser et la taille ne peut pas s'endommager; cela garantit des performances élevées constantes, des surfaces planes et une durée de vie prolongée.
Avec manches en plastique antichocs.
Taille 1 = bâtarde.

Utilisation:

Limes de qualité pour une utilisation en atelier, alliant longévité et performances de limage élevées.

Livraison:

Jeu de 5 limes (plate, triangulaire, carrée, mi-ronde et ronde).