• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

Freinage de filetage 10ml

Réf.: 164003 N° de catalogue.: Z083515
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 17.30
Sur demande
Disponibilité
132 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Résistance du frein filet haut
Utilisable après 6 h - 6 h
Pour tailles de filetages M jusqu'à M20
Classe de résistance hoch
Couple initial de décollement min. 38 Nm - 38 Nm
Couleur du frein filet vert
Contenance 10 ml
ID fabricant 270
Signalisation des substances dangereuses SGH07 Attention
Couleur de la colle vert

Identification et classification

Référence article 164003
Numéro de catalogue Z083515
EAN / GTIN 4100630000343
Réf. fabricant 1918991

Description

Exécution:

freinfilet à haute rigidité, pour tous les freinfilets en métal, y.c. matériaux passifs, comme par exemple acier allié, idéal pour les fortes vibrations et pour filetages soumis à des contraintes élevées, par exemple tirant de moteurs ou pompes etc.
  • approuvé selon P1 NSF rég. no.: 123006
  • pour filetages jusqu'à M 20
  • délai de manipul. (Ø à 22 °C) après 6 heures
  • couple de rupture 38 Nm (certifié DIN 54454)
  • gamme de température jusqu'à +150 °C