SFS Vis autoperceuses six pans Acier znb SD6-6,3x32

Réf.: 1634927 N° catalogue.: 9194
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 40.20
  • Quantité minimale de commande : 1000 Pièce
  • Etapes de la commande : 1000 Pièce
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 32 mm
empreinte six pans
disque d'étanchéité sans disque d'étanchéité
matériau acier cémenté trempé
surface zingué passivé bleu
CLmet 18 mm - 18 mm
Forme de tête Tête à six pans
s 8 mm
d2 10,3 mm
k 5,2 mm
d1 6.3 mm

Identification et classification

Référence article 1634927
Numéro de catalogue 9194
EAN / GTIN 7611188214283
Réf. fabricant 1634927

Description

Description:

Pour la fixation de tôles sur sous-constructions acier jusqu'à 5 mm d'épaisseur, non soumises aux intempéries.