3M Ruban adhésif en aluminium 1436 50 mm x 50 m, argent

Réf.: 162853 N° de catalogue.: Z083635
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 18.75
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 162853
Numéro de catalogue Z083635
EAN / GTIN 4001895775239
Réf. fabricant 7000111971

Description

Description:

Ruban adhésif en aluminium souple avec colle synthétique à base de caoutchouc et film protecteur facile à retirer, destiné à l'étanchéification et à l'isolation dans le secteur du bâtiment et dans la climatisation.

Remarque(s):

Consignes de sécurité relatives au produit :

  • Avant utilisation, lisez les instructions du fabricant afin de garantir une utilisation sûre et correcte.


  • Lors de la découpe ou de la mise en œuvre du ruban adhésif métallique, portez des gants de protection afin d'éviter toute coupure par les bords tranchants.


  • Stockez le ruban adhésif dans un endroit sec, frais et exempt de poussière afin de préserver son pouvoir adhésif et la stabilité du matériau.


  • Évitez tout contact avec des flammes nues ou des températures élevées, sauf si le ruban adhésif est expressément adapté à des applications à haute température.


  • Testez le ruban adhésif avant de l'utiliser sur des surfaces sensibles afin d'éviter tout résidu de colle ou tout dommage.


  • Utilisez des outils de coupe appropriés tels que des dérouleurs, des couteaux de sécurité ou des ciseaux pour permettre des coupes précises et éviter les blessures.


  • Retirez le ruban lentement et de manière contrôlée afin d'éviter toute blessure due à un rebond soudain ou à des mouvements incontrôlés.


  • Veillez à ce que le ruban n'entre pas en contact avec des produits chimiques agressifs ou des solvants, car ceux-ci peuvent endommager l'adhésif ou le support métallique.


  • Évitez tout contact prolongé de la peau avec la face adhésive du ruban afin de prévenir toute irritation cutanée ou réaction allergique.


  • Conservez le ruban adhésif hors de portée des enfants afin d'éviter toute utilisation abusive ou blessure éventuelle.


  • Veillez à ce que le ruban adhère fermement à une surface propre, sèche et exempte de graisse afin de garantir une adhérence optimale.


  • Éliminez le ruban adhésif usagé ou endommagé de manière écologique, en particulier s'il a été en contact avec des substances ou des produits chimiques dangereux.


  • Évitez d'inhaler les vapeurs qui peuvent se dégager lors du chauffage ou de la combustion de rubans adhésifs métalliques avec de la colle, car elles peuvent être nocives pour la santé.


  • Ne pas utiliser sur la peau ou comme fixation improvisée de parties du corps, car le retrait peut être douloureux et provoquer des irritations cutanées.


  • Si le ruban est utilisé à l'extérieur, vérifiez régulièrement l'état du collage, car les intempéries peuvent réduire l'adhérence.


  • Veillez à ce que le matériau ne présente pas d'arêtes vives afin de minimiser le risque de blessures ou de déchirures.


  • En cas d'utilisation dans des environnements conducteurs, assurez-vous qu'il n'y a pas de courts-circuits indésirables ou de conductivité électrique.


  • Utilisez le ruban adhésif métallique uniquement pour les applications prévues afin de garantir une fixation sûre et fiable.