SFS Vis autoforeuses pour montage par clipsage, inoxydables, SXK2-D10-6,0x35

Réf.: 1615850 N° de catalogue.: 9179
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 52.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 250 Pièce
  • Etapes de la commande : 250 Pièce
Sur demande
Disponibilité
750 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 35 mm
matériel Acier inoxydable A2
tfix, met 5 mm - 17 mm
Forme de tête Tête bombée
d2 10 mm
d1 6 mm

Identification et classification

Référence article 1615850
Numéro de catalogue 9179
EAN / GTIN 7611188166735
Réf. fabricant 1615850

Description

Avantage(s):

  • Pas de risque de serrage excessif de la fixation sur la tôle trapézoïdale en acier et sur le bois, grâce à la zone de serrage
  • Sécurité accrue contre le desserrage spontané grâce à la zone de serrage
  • Haute résistance à la traction grâce à la géométrie optimisée

Contenu:

  • chaque paquet contient un bit T25W

Notes d'application:

Vis autoforeuse pour la fixation de clips à joint debout sur des profilés en métal et en aluminium ainsi que sur une sous-construction en bois.
SXK2
  • Clip acier : 0.75-1.50
  • Clip aluminium : 0.90-2.50
  • Bois : = ou > 18.0

SXK3
  • Acier à clipser : 1.30-2.50
  • Clip aluminium : 2.00-3.20