GESIPA Rivets aveugles tête bombée Alu/Alu 3,2x6,1 KL 0,8-3,2

Réf.: 1433751 N° de catalogue.: 3512
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 15.30
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Disponibilité
1 000 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 6,1 mm
d 1,95 mm
mandrin aluminium
tirage 660 N
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 530 N
rivet aluminium
k 0,9 mm
D2 6,5 mm
long. assembl. 0,8 mm - 3,2 mm
D1 3,2 mm

Identification et classification

Référence article 1433751
Numéro de catalogue 3512
EAN / GTIN 4007081470018
Réf. fabricant 1433751