SFS Vis autoperceuses Acier zinqué bleu sur bande SL2-4,8x20

Réf.: 142201 N° de catalogue.: 9221
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 8.50
  • Quantité minimale de commande : 1000 Pièce
  • Etapes de la commande : 1000 Pièce
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 20 mm
empreinte six pans
matériau acier cémenté trempé
surface zingué passivé bleu
Forme de tête Tête à six pans
s 8 mm
d2 10,3 mm
k 4,8 mm
d1 4.8 mm

Identification et classification

Référence article 142201
Numéro de catalogue 9221
Réf. fabricant 482671

Description

Exécution:

nicht magaziniert

Description:

Pour la fixation des recouvrements de tôles métalliques, absolument non soumises aux intempéries.
sans rondelle d'étanchéité

Notes d'application:

Lose