SFS Fer plat zingué bleu 40x5mm 180mm

Réf.: 127678 N° de catalogue.: 81251
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 4.25
Sur demande
Disponibilité
2 365 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

épaisseur 5 mm
matériau acier
Largeur 40 mm
surface zingué passivé bleu
Exécution de fer Fer plat
longueur 180 mm

Identification et classification

Référence article 127678
Numéro de catalogue 81251
EAN / GTIN 7610106591277
Réf. fabricant 10014-287-00

Description

Description:

127678: trou rond 9mm
127679 + 127680: trou rond 10mm