Zylinderschrauben Innensechskant ISO 4762-D6-100 Duplex

Katalog-Nr.: 3835
46 Varianten
  • Sorte: D6 Duplex (Rostfrei austenitisch-ferritisch)
  • Antrieb: Innensechskant
  • Festigkeitsklasse: 100
  • Oberfläche: blank
  • Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Norm DIN: 912 (Norm zurückgezogen)
  • Norm ISO: 4762

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb