{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Körnungsvergleich | 280 - 360 | |
| Feinheitsgrad | mittelfein | |
| Vliesstruktur | 280 | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
| Breite | 100 mm | |
| Länge | 200 mm | |
| Ausführung | A Very Fine | |
| Farbe | rot | |
| Anzahl Pads | 10 | |
| Produktart | Schleifvlies-Pad |
| Artikelnummer | 725566 | |
| Katalognummer | 556143 | |
| EAN / GTIN | 4062406301057 | |
| Herstellernummer | 556143 280 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |