Grobreinigungsscheibe (SiC), ⌀ 50,8 mm, Vliesausführung: CRS

Artikel-Nr.: 725519 Katalog-Nr.: 554050
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 4.35 / 1 Stück
  • ab 20 Stück
    CHF 3.60 / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Vliesausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Feinheitsgrad extra grob
Härtegrad hart
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 50,8 mm
maximale Drehzahl 18.000 min-1
Produktart Grobreinigungsvlies

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 725519
Katalognummer 554050
EAN / GTIN 4062406300968
Herstellernummer 554050 CRS
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Abtragsrate für universelle Reinigungsarbeiten.

Verwendung:

Zum Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten und Entfernen von Oberflächenverschmutzungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb