{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| für ER-Spannzangen | 16 | |
| Spann-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
| Aufnahme | SK 40 A = 70 | |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
| Form | ADB | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
| Zerspanungsstrategie | HSC | |
| Spannbereich | 0,5 mm - 10 mm | |
| Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
| Außen-⌀ D | 28 mm | |
| Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309612 | 16 | |
| Ersatz-Mutter HOLEX Nr. 309580 | 16 | |
| Balluffchip-Bohrung | ja | |
| Produktart | Spannzangenfutter |
| Artikelnummer | 673401 | |
| Katalognummer | 300515 | |
| EAN / GTIN | 4045197945815 | |
| Herstellernummer | 300515 16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |