LED-Flächeneinbauleuchte SHOT 80 230V neutralweiss Haltefeder

Artikel-Nr.: 666628 Katalog-Nr.: 66785
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 0.18
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kelvin 4.000 K - 4.000 K
Ausstrahlungswinkel 120 Grad
RA-Wert 80
Einbautiefe 12,5 mm - 12,5 mm
Beleuchtungsart Funktionsbeleuchtung
Bohr-Ø 80 mm
Typ Leuchte
Oberfläche Edelstahl-Optik
Lichtfarbe neutralweiss
Spannung 230 V
Leistung 6 W

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 666628
Katalognummer 66785
EAN / GTIN 4260455294294
Herstellernummer 618558

Beschreibung

Beschreibung:

Einbauleuchte rund zum Einbohren

Lichtstärke > 510 Lumen

Leuchtmittelabdeckung opal

Anschlusskabel 90mm mit Rundstecker ø 7mm
Durchgangsverdrahtung mit Rundstecker ø 7mm
Steckerdurchmesser geeignet für 10mm Bohrung

Lieferumfang:

inkl. 3 Haltefedern

Anwendungsbereich:

Regale, Schränke, Wände und Decken

Anwendungshinweise:

Mittels bauseitiger Elektroinstallation dimmbar
z.B. Feller-Nr. 40200.LED.FMI.61 Phasenabschnittdimmer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb