{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schreibfarbe | blau | |
| temperaturbeständig bis | 200 °C | |
| UV-beständig | ja | |
| wasserfest | ja | |
| Gefahrstoffkennzeichnung | GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen | |
| Produktart | Lackmarker |
| Artikelnummer | 638791 | |
| Katalognummer | 085178 | |
| EAN / GTIN | 0048615971643 | |
| Herstellernummer | 97164 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, Frankreich, www.lacoindustries.com |