LED-Einbauleuchte Shot 80 kabelgebunden 2900 K Edelstahl-Optik

Artikel-Nr.: 598999 Katalog-Nr.: 66933
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 0.18
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kelvin 2.900 K - 2.900 K
Ausstrahlungswinkel 120 Grad
RA-Wert 85
Einbautiefe 12,5 mm - 12,5 mm
Beleuchtungsart Funktionsbeleuchtung
Typ Leuchte
Oberfläche Edelstahl-Optik
Lichtfarbe warmweiss
Spannung 12 V
Leistung 7,5 W
Lumen pro Meter 550

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 598999
Katalognummer 66933
EAN / GTIN 7610106220177
Herstellernummer 618401

Beschreibung

Beschreibung:

Einbauleuchte rund zum Einbohren

Lichtstärke >550 Lumen

Leuchtmittelabdeckung opal

Anschlusskabel 150mm + Verlängerungskabel 2000mm

Bohrdurchmesser 79 - 81 mm

Anwendungsbereich:

Regale, Schränke, Küchenoberbauten und Decken

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb