HiPer Drill Grundelement, 12×D, ⌀ DC: 33mm

Artikel-Nr.: 588376 Katalog-Nr.: 231620
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Ausführung: 12×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Bohrverwendung: bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HiPer-Drill
Ausführung 12×D
Schaft ISO 9766
Bohrverwendung bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung ja
⌀-Bereich Dc 33 mm - 33,99 mm
Nutzlänge L1 408 mm
Schaft-⌀ Ds 32 mm
Schaftlänge Ls 60 mm
Spannschraube 231999 20IP (7,5 Nm)
Gesamtlänge L 515 mm
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 588376
Katalognummer 231620
EAN / GTIN 4045197726056
Herstellernummer 231620 33
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Höchste Vorschübe und maximale Performance durch optimal abgestimmte Geometrien und Werkstoffe.
  • Exakte Positionierung des Schneideinsatzes durch prismatischen Plattensitz und sichere Spannung durch mittige Bohrung.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand.
  • Schaftabstützung für optimale Stabilität im Einsatz.

Spanräume poliert.

Verwendung:

Stehender und rotierender Einsatz. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

Hinweis:

Weitere Abmessungen bis ⌀ 50,99 mm auf Anfrage lieferbar.
Die Spannschraube ist mit jedem fünften Schneideinsatzwechsel zu erneuern.
Zum prozesssicheren Einsatz des Bohrers ist eine vorherige Pilotbohrung 1,5×D mit dem Bohrer 231600 mit gleicher Schneideinsatzgröße und -typ erforderlich. Das Setzen einer Pilotbohrung erhöht die Prozesssicherheit.
Für optimalen Rundlauf im Hydrodehnfutter (z.B. Nr. 302026 Gr. 20) spannen.
Bohrer für optimale Stabilität immer so kurz wie möglich spannen.
Vorschubwerte f um 10 % und vc-Werte um 40 % reduzieren.
Zum prozesssicheren Einsatz des Bohrers ist eine vorherige Pilotbohrung 1,5×D mit dem Bohrer 231600 mit gleicher Schneideinsatzgröße und -typ erforderlich. Das Setzen einer Pilotbohrung erhöht die Prozesssicherheit.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für stehenden und rotierenden Einsatz.
  • Für mittelgroße Bohrungen bis Genauigkeit IT9, rechtsschneidend.
  • Ausschließlich mit KSS-Emulsion zur Innenkühlung verwenden.
  • Vor Verwendung Pilotbohrung zur Erhöhung der Prozesssicherheit durchführen.
  • Nur mit Schneideinsatz Nr. 231630231690, Spannschraube Nr. 231999 verwenden.
  • Spannschraube mit auf Bohrer eingraviertem Drehmoment festziehen.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb