Universalöl, Inhalt: 400ml

Artikel-Nr.: 534813 Katalog-Nr.: 083045
Preis pro 1 Stück (CHF 49.45 / 1 Liter)
inkl. VOC CHF 0.93
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 19.78 / 1 Stück
    (CHF 49.45 / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    CHF 16.63 / 1 Stück
    (CHF 41.58 / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Standard
Inhalt 0,4 l
Farbe hellgelb
Siedepunkt -48 °C
Flammpunkt -104 °C
Wasserlöslichkeit emulgierbar
Oxidierende Eigenschaften nein
Lagertemperatur 15 °C - 50 °C
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme
Produktart Multifunktionsöl / Universalöl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 534813
Katalognummer 083045
EAN / GTIN 4017777218312
Herstellernummer 21831
Hersteller/verantwortliche Person BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 AHAM, Deutschland, www.ballistol.de

Beschreibung

Verwendung:

Ideal zur Pflege, Wartung und Konservierung von Werkzeugen aller Art. Bestens bewährt für Werkzeugschäfte, Spannmittel, Messzeuge, Schleifschraubstöcke und zur problemlosen Einlagerung von Formteilen. Neutralisiert schwache Säuren und Handschweiß und ist sehr gut hautverträglich. Ökologisch unbedenklich, harzfrei und unübertroffen vielseitig.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb