{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge L | 5,6 mm | |
| Außen-⌀ | 6,7 mm | |
| Produktart | Feder |
| Artikelnummer | 521004 | |
| Katalognummer | 259046 | |
| EAN / GTIN | 4045197564214 | |
| Herstellernummer | 259046 1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |