Metallsägeband 27×2910, Zähne pro Zoll: 4/6H

Artikel-Nr.: 504087 Katalog-Nr.: 173660
Preis pro 1 Stück (CHF 16.15 / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 47.00 / 1 Stück
    (CHF 16.15 / 1 Meter)
  • ab 5 Stück
    CHF 39.20 / 1 Stück
    (CHF 13.47 / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Zähne pro Zoll Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Zahnung: Combi
  • Spanwinkel: 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS Co 8
Zahnung Combi
Spanwinkel 10 Grad
Breite 27 mm
Stärke 0,9 mm
Länge 2.910 mm
Produktart Metallsägeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 504087
Katalognummer 173660
EAN / GTIN 2050001694713
Herstellernummer 17290270904600-02910
Hersteller/verantwortliche Person ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
100
Stahl < 500 N/mm²
P
85
Stahl < 750 N/mm²
P
65
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
Stahl < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit Zahnspitzen aus legiertem Schnellarbeitsstahl (HSS, 67-69 HRC) M42 und einem Trägerband aus hochlegiertem Federbandstahl.

Verwendung:

Combizahnung 0° − Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).
Combizahnung 10° − Universell für großen Querschnittbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).
Normalzahnung 0° − Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.
Normalzahnung 10° − Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

Hinweis:

Einfahren eines neuen Bandes: Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb