Ratschengriff „Insider Pro Ratchet“ mit 1/4 Zoll Bits mit Magnet, Klingenlänge: 30mm

Artikel-Nr.: 476213 Katalog-Nr.: 676665
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Insider Pro Ratchet
Klingenlänge 30 mm
Bit-Aufnahme D 6,3
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
ganze Länge 158 mm
drehbare Kappe nein
Umschaltbarkeit Links-Rechtslauf ja
mit Ratschengriff ja
mit Teleskopschaft nein
inkl. Bits ja
integriertes Bit-Magazin ja
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 476213
Katalognummer 676665
EAN / GTIN 7610733233069
Herstellernummer 6510.R-30

Beschreibung

Ausführung:

„multicraft“-Ratschengriff aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit ausklappbarem Bit-Magazin. Für Links- und Rechtslauf (Nachfasswinkel 15°) mit integrierter Mittelstellung (Ratsche blockiert). Aufnahme für 1/4 Zoll Bits C 6,3 mit starkem Dauermagnet. Inklusive 10 Stück C 6,3 Bits.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft.

Inhalt:

Je 1 Stück:
für Schlitz, Nr. 675300 Gr. 5,5; 6
für Phillips, Nr. 675281 Gr. 2/25
für Pozidriv, Nr. 675285 Gr. 2/25
für Innen-Sechskant, Nr. 675290 Gr. 3; 4
für Innen-Torx®, Nr. 675295 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb