Filter 5 µm, Innengewinde-⌀: 3/8Zoll

Artikel-Nr.: 448360 Katalog-Nr.: 080014
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Innengewinde-⌀ (Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe (H) 196 mm
Gesamtlänge (L) als 3-teilige Wartungseinheit 183 mm
Durchflusswert bei 3-teiliger Wartungseinheit 1.150 l/min
Innengewinde-⌀ 3/8 Zoll
Produktart Filter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 448360
Katalognummer 080014
EAN / GTIN 4047322244800
Herstellernummer 120553
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Ausführung:

Je nach Anforderung zusammenstellbare Wartungseinheit, die mittels Verbindungsclip beliebig erweitert werden kann.
Wartungseinheit in Modulbauserie („multifix“- System), bestehend aus Druckminderer, Nebelöler und Filter. Regelbereich 0,5 − 10 bar, Betriebsdruck maximal 16 bar, Betriebstemperatur maximal 60 °C.

Vorteil:

Die Wartungseinheit ist individuell anpassbar, z. B. mit mehreren Druckreglern, ohne Nebelöler (für ölfreie Werkzeuge), etc.

Verwendung:

Für Anlagen im Druckbereich bis 16 bar. Kompatibel mit den Fabrikaten CEJN, RECTUS und JWL.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb