MEA Gitterrost fzn Mw33x33 mm Ts30x2 mm 1000x800 mm

Artikel-Nr.: 445210 Katalog-Nr.: MB-70
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Stahl
Ausführung lange Richtung
Breite 800 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Flächenlast 7,84 kN/m2
Länge 1.000 mm
Tragstab 30x2 mm
Gewicht 14,5 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445210
Katalognummer MB-70
EAN / GTIN 7610508579521
Herstellernummer 010115964

Beschreibung

Beschreibung:

erstes Mass = Tragstabmass

Beim Mass 1000x1000 mm ist durch das Ineinandergreifen nebeneinanderliegender Roste gewährleistet, dass der Tragstab immer auf der Unterkonstruktion aufliegt. Das entspricht den Empfehlungen der Berufsgenossenschaft und der DIN 24537. Haftungsrisiko ausgeschlossen: Keine Unfallgefahr durch falsch eingelegte Roste.
Gebrauchsmusterschutz.

Hinweis:

Teuerungszuschlag
Preise und Termine auf Anfrage

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb